Beli Volt Meter Dc Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Volt Meter AC Digital
    Mulai

    Rp179.900

    Fort Volt Meter AC Digital
    Deskripsi:
    AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  2. DV 1 Phase Digital Meter
    Mulai

    Rp259.900

    DV 1 Phase Digital Meter
    Deskripsi:
    Digital Panel Meter. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Input: 1P2W
    • Measurement Type: Ampere
  3. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. Fort Volt Meter AC Analog
    Mulai

    Rp63.900

    Fort Volt Meter AC Analog
    atribut:
    • Class: 1.5
  5. Fort Ampere Meter AC Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Fort Ampere Meter AC Digital
    Deskripsi:
    AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  6. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  7. CIC Volt Meter
    Mulai

    Rp109.900

    CIC Volt Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  8. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  9. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  10. Fort Frequency Meter Digital
    Mulai

    Rp179.900

    Fort Frequency Meter Digital
    Deskripsi:
    AC Digital HZ meter, 1 display x 4 digit inbuilt keypad for selector switch.
  11. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  12. Autonics Digital Panel Meters Multipanel MT4Y Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    Autonics Digital Panel Meters Multipanel MT4Y Series
    Deskripsi:
    The MT4Y/MT4W series compact digital panel meters are available in various input and output options, allowing flexible application in diverse environments. The units can display measured values between -1999 and 9999, and features various user-friendly functions including high/low-limit display scale, AC frequency measurement, zero-point adjustment, and PV transmission output scale function. The MT4Y series meters are DIN W 96 x H 48 mm and the MT4W series meters are DIN W 72 x H 36 mm in size.
  13. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  14. Sanwa Instrument Digital Insulation Resistance Tester
    Mulai

    Rp7.699.900

    Sanwa Instrument Digital Insulation Resistance Tester
    Deskripsi:
    -Test rod can be stored in the main body. Integrated with a protective case.-An auto hold function to fix the last measurement value.-With DC voltage and AC voltage automatic discrimination function.
  15. KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Alat ukur arus listrik AC sampai dengan 200A dengan bentuk rahang terbuka membuat pengukuran arus tegangan rendah dengan sangat cepat tanpa menekan pelatuk untuk membuka rahang
    atribut:
    • AC Current (A): 200 ±(0.5%+1)
    • AC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(0.5%+2)
    • DC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(2.5%+4)
    • Temperature (°C): -20 to 760 ±(3.0%+5)
    • Capacitance (F): 4n/40n/400n/4u/40u/100u ±(2.5%+5)
    • Continuity Check: Buzzer sounds at 50Ω
    • Diode (mA): Test current 0.3
    • Frequency (Hz): 40/400/4K/40K/400K/10M ±(1.2%+2)
    • Packing Dimensions (mm): 230x82x40
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resistance (ohm): 400/ 4K/ 40K/ 400K/ 4M/ 40M ±(3.0%+5)
    • Unit Dimensions (mm): 200x60x34
Daftar Harga Volt Meter Dc Digital Terbaru April 2026
Fort Volt Meter DC DigitalRp279.900
Fort Volt Meter AC DigitalRp179.900
DV 1 Phase Digital MeterRp259.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
Fort Volt Meter AC AnalogRp63.900
Fort Ampere Meter AC DigitalRp179.900
Fort Ampere Meter DC DigitalRp279.900
Fort Volt Meter AC/DC AnalogRp38.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp689.900
CIC Volt MeterRp109.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)